Execuţie:
Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Pentru răcire internă şi externă.
Avantaj:
- Siguranța procesului datorită materialelor de înaltă calitate și duratei lungi de viață.
- Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
- Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.
Aplicaţie:
Prelucrare interioară și exterioară la strunguri CNC cu revolvere BMT.
Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.
Adaptat pentru:
Strunguri CNC cu revolver BMT.
- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250
- DN SOLUTIONS (fostă DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: T-51; T-65
- HEADMAN: T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
- LMW: LL20
- Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000
Notă:
Alte suporturi BMT cu dimensiuni și mărimi diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.