{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 80 bari | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | BMT-Bohrstangenhalter, BMT: O | |
| Forma | compact | |
| Presiune lichid de răcire max. | 80 bar | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 118 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 95 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | brunat; rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319887 O | |
| EAN / GTIN | 4069515054966 | |
| Număr producător | 319887 O | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |