Suport pentru alezat BMT, BMT: B

Cod articol.: 319887 B
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului BMT-Bohrstangenhalter, BMT: B
Forma compact
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 110 mm
Înălţimea totală H1 82 mm
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate brunat; rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319887 B
EAN / GTIN 4069515054959
Număr producător 319887 B
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Pentru răcire internă şi externă.

Avantaj:

  • Siguranța procesului datorită materialelor de înaltă calitate și duratei lungi de viață.
  • Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
  • Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.

Aplicaţie:

Prelucrare interioară și exterioară la strunguri CNC cu revolvere BMT.
Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.
  • Biglia B301; Biglia B501; Biglia B510
  • Biglia B650; Biglia B658; Biglia B1200
  • Biglia B620; Biglia B620M; Biglia B620SM; Biglia B620Y; Biglia B620YS
  • Biglia B750; Biglia B1250
  • Biglia BMX 51; Biglia BMX 70; Biglia BMX 80
  • Biglia BV210; Biglia BV315
  • Biglia B445; Biglia B470

Notă:

Alte suporturi BMT cu dimensiuni și mărimi diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.